Ancoretta per lamiera grecata
Ancoretta per lamiera grecata
CAMPO D'IMPEGNO ANCORETTA FILETTO M8
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Per il fissaggio di lampade, strisce a LED, canaline per cavi, tubi, cartelli segnaletici, decorazioni e sospensioni per controsoffitti
![]() | |
Lunghezza (L) | 95 mm |
Diametro gancio (ØD) | 7 mm |
Diametro nominale (G) | 8 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (LG) | 60 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Carico ammissibile per spessore lamiera da 1 mm | 0.5 kN |
Carico ammissibile per spessore lamiera da 0,75 mm | 0.3 kN |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)