Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Slitta di scorrimento VARIFIX®, tipo GK-1 con doppio supporto per evitare lo slittamento dalla guida

Guida di scorrimento VARIFIX tipo GK-1
SLITTA VARIFIX TIPO GK - 1 M8

Cod. art. 0862700102

EAN 4045727473931

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Slitta di scorrimento VARIFIX®, tipo GK-1 con doppio supporto per evitare lo slittamento dalla guida

Cod. art. 0862700102

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Grande distanza di scorrimento fino a 60 mm

  • Ad altezza ridotta

  • A prova di inclinazione e ribaltamento con il fissaggio di due graffette fissatubi


Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il montaggio su pavimenti, soffitti o colonne montanti.


Per tubazioni con diametro nominale fino a DN 80.

Lunghezza guida (LS)

180 mm

Larghezza guida (BS)

40 mm

Altezza guida (HS)

25 mm

Lunghezza (L)

46 mm

Larghezza (B)

108 mm

Altezza (H)

33 mm

Lunghezza di scorrimento (X)

60 mm

Distanza fori (LA1)

120 mm

Distanza fori su guida (LA2)

75 mm

Lunghezza asola (LL)

13 mm

Larghezza asola (LB)

11 mm

Filettatura di collegamento (G)

M8

Carico ammissibile

1,5 kN

Resistenza temperatura min/max

-40 a 100 °C

Peso prodotto (per pezzo)

498,399 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni