Slitta di scorrimento VARIFIX®, tipo GK-1 con doppio supporto per evitare lo slittamento dalla guida
Guida di scorrimento VARIFIX tipo GK-1
SLITTA VARIFIX TIPO GK - 1 M10
Cod. art. 0862700103
EAN 4045727473948
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grande distanza di scorrimento fino a 60 mm
- Ad altezza ridotta
- A prova di inclinazione e ribaltamento con il fissaggio di due graffette fissatubi
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il montaggio su pavimenti, soffitti o colonne montanti.
Per tubazioni con diametro nominale fino a DN 80.
![]() | |
Lunghezza guida (LS) | 180 mm |
Larghezza guida (BS) | 40 mm |
Altezza guida (HS) | 25 mm |
Lunghezza (L) | 46 mm |
Larghezza (B) | 108 mm |
Altezza (H) | 33 mm |
Lunghezza di scorrimento (X) | 55 mm |
Distanza fori (LA1) | 120 mm |
Distanza fori su guida (LA2) | 75 mm |
Lunghezza asola (LL) | 13 mm |
Larghezza asola (LB) | 11 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M10 |
Carico ammissibile | 1,5 kN |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 100 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 495,000 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |