Slitta quadrangolare VARIFIX®, tipo GK-2
Guida di scorrimento quadrata VARIFIX tipo GK-2
SCORREVOLE TYP GK-2 VARIFIX 125 MM
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grande distanza di scorrimento fino a 125 mm
- Collegamento variabile della graffetta fissatubi del tubo tramite raccordi filettati/barre filettate
- Per il fissaggio a parete di tubazioni orizzontali e verticali
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
![]() | |
Lunghezza guida (LS) | 260 mm |
Larghezza guida (BS) | 50 mm |
Altezza guida (HS) | 50 mm |
Spessore materiale (t) | 5.5 mm |
Lunghezza (L) | 60 mm |
Larghezza (B) | 136 mm |
Altezza (H) | 104 mm |
Lunghezza di scorrimento (X) | 125 mm |
Foro rotondo diametro 1 (RL1) | 13.5 mm |
Foro rotondo diametro 2 (RL2) | 17 mm |
Foro rotondo diametro 3 (RL3) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 70 mm |
Distanza fori su guida (LA2) | 210 mm |
Carico ammissibile | 7.8 kN |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 100 °C |
Superficie | Tipo zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 2442.000 g |
Materiale | Acciaio |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)