Slitta di scorrimento VARIFIX® W1
Slitta scorrimento VARIFIX, tipo W1
SLITTA-SCORREVOLE-W1-M8/M10
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Coefficiente di attrito di scorrimento: µ0 = 0,18
Coefficiente di attrito di scorrimento: µ = 0,14
L'elemento di scorrimento non può fuoriuscire
Fori ad asola punzonati a 90°
Facilità di montaggio garantita
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per lo slittamento di collari in caso di dilatazioni delle tubazioni. Adatta anche per il montaggio a soffitto e a pavimento.
![]() | |
Lunghezza guida (LS) | 75 mm |
Larghezza guida (BS) | 47,5 mm |
Altezza guida (HS) | 11 mm |
Spessore materiale (t) | 4 mm |
Lunghezza (L) | 200 mm |
Larghezza (B) | 130 mm |
Altezza (H) | 30,5 mm |
Lunghezza di scorrimento (X) | 100 mm |
Distanza fori (LA1) | 96 mm |
Lunghezza asola (LL) | 21 mm |
Larghezza asola (LB) | 11 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M8 x M10 |
Carico ammissibile | 3,5 kN |
Resistenza temperatura min/max | 0 a 120 °C |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 1037,000 g |
Materiale | Acciaio |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |