Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Slitta di scorrimento VARIFIX® W1

Slitta scorrimento VARIFIX, tipo W1
SLITTA-SCORREVOLE-W1-M10/M12

Cod. art. 0862700121

EAN 4050641997890

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Slitta di scorrimento VARIFIX® W1

Cod. art. 0862700121
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
Coefficiente di attrito di scorrimento: µ0 = 0,18



Coefficiente di attrito di scorrimento: µ = 0,14



L'elemento di scorrimento non può fuoriuscire



Fori ad asola punzonati a 90°


Facilità di montaggio garantita



Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lo slittamento di collari in caso di dilatazioni delle tubazioni. Adatta anche per il montaggio a soffitto e a pavimento.

Lunghezza guida (LS)

75 mm

Larghezza guida (BS)

47,5 mm

Altezza guida (HS)

11 mm

Spessore materiale (t)

4 mm

Lunghezza (L)

200 mm

Larghezza (B)

130 mm

Altezza (H)

32,5 mm

Lunghezza di scorrimento (X)

100 mm

Distanza fori (LA1)

96 mm

Lunghezza asola (LL)

21 mm

Larghezza asola (LB)

11 mm

Filettatura di collegamento (G)

M10 x M12

Carico ammissibile

4,8 kN

Resistenza temperatura min/max

0 a 120 °C

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

1035,000 g

Materiale

Acciaio

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni