Slitta di scorrimento VARIFIX® GK-0
Slitta di scorrimento VARIFIX GK-0
SLITTA-SCORREVOLE-GK0-M8
Cod. art. 0862700130
EAN 4050641997920
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per linee posate orizzontalmente, sospese o verticali.
- Possibilità di montaggio su profilato o direttamente sul soffitto.
- Per modifiche della lunghezza assiale con lunghezza di scorrimento max 30 mm.
![]() | |
Lunghezza guida (LS) | 80 mm |
Larghezza guida (BS) | 52 mm |
Spessore materiale (t) | 3 mm |
Lunghezza (L) | 60 mm |
Larghezza (B) | 66 mm |
Altezza (H) | 31,5 mm |
Lunghezza di scorrimento (X) | 30 mm |
Foro rotondo diametro 1 (RL1) | 13 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M8 |
Carico ammissibile | 0,8 kN |
Resistenza temperatura min/max | 0 a 120 °C |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 277,000 g |
Materiale | Acciaio |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |