Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Slitta di scorrimento VARIFIX® GK-0

Slitta di scorrimento VARIFIX GK-0
SLITTA-SCORREVOLE-GK0-M10

Cod. art. 0862700131

EAN 4050641997913

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Slitta di scorrimento VARIFIX® GK-0

Cod. art. 0862700131

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per linee posate orizzontalmente, sospese o verticali.

  • Possibilità di montaggio su profilato o direttamente sul soffitto.

  • Per modifiche della lunghezza assiale con lunghezza di scorrimento max 30 mm.

Lunghezza guida (LS)

80 mm

Larghezza guida (BS)

52 mm

Spessore materiale (t)

3 mm

Lunghezza (L)

60 mm

Larghezza (B)

66 mm

Altezza (H)

34,5 mm

Lunghezza di scorrimento (X)

30 mm

Foro rotondo diametro 1 (RL1)

13 mm

Filettatura di collegamento (G)

M10

Carico ammissibile

1,2 kN

Resistenza temperatura min/max

0 a 120 °C

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

280,000 g

Materiale

Acciaio

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni