Piastra per profilati VARIFIX® 36/41
Piastrina profilati VARIFIX 36/41 acciaio zc caldo
PIASTRA VARIFIX-TZN-36/41-34X29X6MM-M10
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm, 41 x 124 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm |
Larghezza (B) | 29 mm |
Lunghezza (L) | 33 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M10 |
Spessore (t) | 6 mm |
Superficie | Zincato a caldo |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 31.230 g |