Angolare VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati
Angolare giunzione VARIFIX 90° acc. zinc. caldo
ANGOLO VARIFIX-TZN-PROFILO 41-90 GRADI
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
- Possibilità di montaggio direttamente sulla parte asolata del profilato di sostegno a C
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Lunghezza asta (L1) | 45 mm |
Lunghezza asta 2 (L2) | 90 mm |
Larghezza lato (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 13 mm |
Distanza fori (LA) | 33 mm |
Superficie | Zincato a caldo |
Materiale | Acciaio |
Peso | 194 g |
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti