Staffa femmina VARIFIX® Per profilati a C
Staffa femmina VARIFIX in acciaio zincato a caldo
STAFFA-FEMMINA-VARIFIX-41-(TZN)
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il fissaggio di profilati a C a pavimento, a soffitto o a parete
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 135 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 65 mm |
Spessore supporto portante (t) | 6 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 120 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 41.5 mm |
Altezza profilo (Hp) | 41 mm |
Spessore profilo (tp) | 4 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 30 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 30 mm |
Distanza fori (LA1) | 100 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 37 mm |
Distanza fori 3 (LA3) | 55 mm |
Superficie | Zincato a caldo |
Peso | 900 g |
Materiale | Acciaio |
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)