Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per punto fisso TIPP® 2 pz

Collare punto fisso TIPP
COLLARE-PUNTO-FISSO-TIPP-RTS-R1/2''-27MM

Cod. art. 0862900468
EAN 4049557027203

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collare per tubazioni rinforzato

Aumento della sezione trasversale del materiale



Migliore bloccaggio con tolleranze del diametro del tubo più ampie


Grazie alle viti di chiusura (due per lato)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (ØD)

27 mm

Filettatura di collegamento (G)

1/2 poll.

Lunghezza filettatura (LG)

15 mm

Larghezza fascetta metallica (BM)

50 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

4 mm

Superficie

Tipo zincato

Carico ammissibile

5.6 kN

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

400.000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Flangia di fissaggio VARIFIX®

FLANGE DI FISSAGGIO 150X80-1/2ZO

VARIFIX
Ideale per realizzare fissaggi in applicazioni connesse all'ingegneria civile
x 1 pz.
Tubo distanziatore A norma DIN ISO 228

TUBO-DISTANZIALE-FIL-ZN-1/2PO-2M

x 1 pz.
Dado per tubo con filettatura DIN 431, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-PUNTO-FISSO-DIN431B-ZNC-1/2-CH32