Inchiodatrice a gas ad alte prestazioni DIGA® CS-2 POWER
Inchiodatrice a gas alte prestaz. DIGA CS-2 POWER
INCHIODATRICE A GAS DIGA CS-2 POWER
MASTER
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impiego universale
Indipendente da sistemi ad aria compressa fissi o mobili
Estremamente facile da usare
Il caricatore può essere sostituito senza attrezzi
Per un lavoro semplice e senza sforzo
Design leggero e compatto con braccio di contatto corto e contraccolpo leggerissimo
Tempo di ricarica: Minimo 24 ore in caso di carica iniziale e dopo un lungo periodo di inutilizzo
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggi su acciaio, calcestruzzo e muratura piena.
Tempo di ricarica: Minimo 24 ore in caso di carica iniziale e dopo un lungo periodo di inutilizzo.
Energia fissaggio | 105 J |
Tensione nominale | 6 V/DC |
Capacità batteria | 1.5 Ah |
Numero applicazioni per carica | 3000 PZ |
Capacità caricatore | 40 PZ |
Per lunghezza chiodo min/max | 15-40 mm |
Per diametro chiodo min/max | 2,6 - 3,7 mm |
Lunghezza | 435 mm |
Larghezza | 124 mm |
Altezza | 365 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 3.7 kg |

SAFEGOGL-PC-CLEAR

VALIGIA VUOTA PER DIGA CS-2
ASTA DI RIPOSIZIONAMENTO P/DIGA CS-2
CARICABATTERIA PER DIGA CS-1 E 2
BATTERIA 6V 1.5 A/H P.DIGA CS-1 E 2
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.