Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFBX Idonei per DIGA CS-2 Power e DIGA CS-3 Power
Chiodi nastrati e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFBX
KIT-CHIODI-VIOLA-GAS-(DIGA CS2/3)-22MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiodo speciale di alta qualità con punta balistica laminata per fissaggi in calcestruzzo ad alta resistenza
- Meno difetti di posa rispetto ai chiodi tradizionali
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.
A partire dalla lunghezza 22 mm: Certificato ETA-21/0703
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggi su substrato in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) in conformità alla normativa DIN EN 206, su acciaio e muratura in mattoni pieni, costruzione a secco, ecc.
Materiale del chiodo | Acciaio, temprato speciale |
Superficie | Zincato |
Lunghezza chiodo | 22 mm |
Diametro chiodo | 3,0 mm |
Diametro testa | 6,3 mm |
Numero chiodi | 800 PZ |
Contenuto | 69 ml |
Contenitore | Cartuccia |
CARTUCCIA-GAS-(DIGA CS-2/3)-ST800
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.