Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 SN
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 SN
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Una confezione contiene 800 chiodi e una cartuccia a gas
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione prodotto per l'edilizia). La resistenza alla trazione massima dei singoli elementi da fissare è a discrezione dell'utilizzatore e deve essere accertata tramite fissaggi di prova o prove d'estrazione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Fissaggio di profili a U per cartongesso
- Fissaggi in ambito edile, per cartongessisti e altri settori su substrati in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a norma DIN EN 206 nonché su acciaio e muratura in mattoni pieni
Materiale del chiodo | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza chiodo | 20 mm |
Diametro chiodo | 2,6 mm |
Diametro testa | 6,4 mm |
Numero chiodi | 800 PZ |
Contenuto | 69 ml |
Contenitore | Cartuccia |