Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28
Profilato a C VARIFIX 28/28 acciaio inox A4
PROFILO-C-VARIFIX-INOXA4-28X28/1,75MM-2M
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi
grazie all'uso di tappi di copertura
Allineamento facilitato dei profilati
grazie alla scala graduata laterale
Componenti fonoassorbenti per profilati di tutte le misure
Carico pesante
grazie alla geometria della sezione trasversale
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
![]() | |
Larghezza (B) | 28 mm |
Altezza (H) | 28 mm |
Spessore materiale (t) | 1.75 mm |
Apertura (BÖ) | 14.5 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 12.5 mm |
Distanza fori (LA1) | 35 mm |
Lunghezza guida (L) | 2 m |
Superficie | Base |
Peso per metro | 1180 g |
Certificato antincendio | No |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti