Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36
Profilato a C VARIFIX 36/36 acciaio inox A4
PROFILO-C-VARIFIX-INOXA4-36X36/2,5MM-2M
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tappi terminali venduti separatamente per un aspetto ordinato senza spigoli vivi
- Facile allineamento delle guide utilizzando le tacche di graduazione sul lato
- Elementi idonei di isolamento acustico per tutte le misure di profilato
- Resistenza a carichi elevati grazie alle sezioni ottimali del profilato e al cordone di saldatura continuo
- I nostri prodotti certificati "Cradle to Cradle" consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti dei materiali presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
![]() | |
Larghezza (B) | 36 mm |
Altezza (H) | 36 mm |
Spessore materiale (t) | 2.5 mm |
Apertura (BÖ) | 18 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 12.5 mm |
Distanza fori (LA1) | 35 mm |
Lunghezza guida (L) | 2 m |
Superficie | Base |
Peso per metro | 2159 g |
Certificato antincendio | No |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti