Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90 gradi

Collegamento angolato a 90° VARIFIX A4
ANGOLO 90GRD VARIFIX 36

Cod. art. 0865005041

EAN 4045727713051

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Angolare di giunzione VARIFIX®, 90 gradi

Cod. art. 0865005041

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Giunzioni ad angolo

  • Costruzioni a mensola e costruzioni varie

Per profilato

36 x 36 mm

Lunghezza asta (L1)

36 mm

Lunghezza asta 2 (L2)

80 mm

Larghezza lato (B)

33 mm

Spessore (t)

5 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

20 mm

Larghezza asola (LB1)

11 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

11 mm

Distanza fori (LA)

33 mm

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Peso

109 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni