Angolare di giunzione VARIFIX®, 90 gradi
Collegamento angolato a 90° VARIFIX A4
ANGOLO 90GRD VARIFIX 41
Cod. art. 0865005042
EAN 4045727690482
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
![]() | |
Per profilato | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Lunghezza asta (L1) | 45 mm |
Lunghezza asta 2 (L2) | 90 mm |
Larghezza lato (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 13 mm |
Distanza fori (LA) | 33 mm |
Superficie | Grezzo |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso | 178 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |