Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolari interni VARIFIX®

Staffa telaio VARIFIX in acciaio inox A4
ANGOLO INTERNO VARIFIX 26/28

Cod. art. 0865005050

EAN 4045727693667

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Angolari interni VARIFIX®

Cod. art. 0865005050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Componenti di giunzione per profilati a C A4

Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la congiunzione di profilati a C


  • Longitudinale

  • Trasversale

  • Diagonale

Per profilato

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Lunghezza asta (L)

100 mm

Larghezza lato (B)

27 mm

Spessore (t)

3 mm

Diametro foro (RL)

9 mm

Lunghezza asola (LL)

9 mm

Larghezza asola (LB)

20 mm

Distanza fori (LA)

40 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Peso prodotto (per pezzo)

196,000 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni