Angolari interni VARIFIX®
Staffa telaio VARIFIX in acciaio inox A4
ANGOLO INTERNO VARIFIX 36/36
Cod. art. 0865005051
EAN 4045727693674
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la congiunzione di profilati a C
- Longitudinale
- Trasversale
- Diagonale
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm |
Lunghezza asta (L) | 150 mm |
Larghezza lato (B) | 35 mm |
Spessore (t) | 4 mm |
Diametro foro (RL) | 11 mm |
Lunghezza asola (LL) | 11 mm |
Larghezza asola (LB) | 25 mm |
Distanza fori (LA) | 60 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Peso prodotto (per pezzo) | 560,000 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |