Angolari interni VARIFIX®
Staffa telaio VARIFIX in acciaio inox A4
ANGOLO INTERNO VARIFIX 41
Cod. art. 0865005052
EAN 4045727693704
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la congiunzione di profilati a C
- Longitudinale
- Trasversale
- Diagonale
![]() | |
Per profilato | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Lunghezza asta (L) | 150 mm |
Larghezza lato (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 4 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Lunghezza asola (LL) | 13 mm |
Larghezza asola (LB) | 25 mm |
Distanza fori (LA) | 50 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Peso prodotto (per pezzo) | 614,000 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |