Angolare di giunzione VARIFIX®, 45 gradi
VARIFIX angolare di giunzione, 45 gradi, A4
ANGOLO 45GRD VARIFIX 26/28
Cod. art. 0865005060
EAN 4045727693711
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
![]() | |
Per profilato | 26 x 18 mm, 28 x 28 mm |
Lunghezza asta (L1) | 68 mm |
Larghezza lato (B) | 25 mm |
Spessore (t) | 4 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Larghezza asola (LB1) | 9 mm |
Distanza fori (LA) | 33 mm |
Superficie | Grezzo |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso | 80 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |