Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45 gradi

VARIFIX angolare di giunzione, 45 gradi, A4
ANGOLO 45GRD VARIFIX 36

Cod. art. 0865005061

EAN 4045727690499

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Angolare di giunzione VARIFIX®, 45 gradi

Cod. art. 0865005061

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Giunzioni ad angolo

  • Costruzioni a mensola e costruzioni varie

Per profilato

36 x 36 mm

Lunghezza asta (L1)

72 mm

Larghezza lato (B)

35 mm

Spessore (t)

5 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Larghezza asola (LB1)

11 mm

Distanza fori (LA)

34 mm

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Peso

157 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni