Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato
Collegamento angolato a 45° VARIFIX A4, premontato
ANGOLO GIUNZIONE 45GRD VARIFIX26/28
Cod. art. 0865005130
EAN 4045727714607
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riduzione del tempo di lavoro
- Senza parti sciolte
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
![]() | |
Per profilato | 26 x 18 mm, 28 x 28 mm |
Lunghezza asta (L1) | 79 mm |
Larghezza lato (B) | 25 mm |
Spessore (t) | 5 mm |
Distanza fori (LA) | 42 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza bullone di serraggio (G) | M 8 x 16 mm |
Superficie | Grezzo |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso | 270 g |
Esecuzione | Preassemblato |
Larghezza lato 2 | 22 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale (G) | 8 mm |
Lunghezza (bullone di serraggio) | 16 mm |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |