Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Collegamento angolato a 45° VARIFIX A4, premontato
ANGOLO GIUNZIONE 45GRD VARIFIX 41

Cod. art. 0865005132

EAN 4045727688076

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Cod. art. 0865005132

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Montaggio rapido e sicuro
  • Riduzione del tempo di lavoro

  • Senza parti sciolte


Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Giunzioni ad angolo

  • Costruzioni a mensola e costruzioni varie

Per profilato

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Lunghezza asta (L1)

97 mm

Larghezza lato (B)

40 mm

Spessore (t)

6 mm

Distanza fori (LA)

55 mm

Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza bullone di serraggio (G)

M 10 x 20 mm

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Peso

670 g

Esecuzione

Preassemblato

Larghezza lato 2

35 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro nominale (G)

10 mm

Lunghezza (bullone di serraggio)

20 mm

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni