Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Staffa maschio VARIFIX® per profili a C. Acciaio inossidabile A4

Elemento fissaggio termin VARIFIX p/profili a C A4
STAFFA MASCHIO 41

Cod. art. 0865005142

EAN 4045727688151

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Staffa maschio VARIFIX® per profili a C. Acciaio inossidabile A4

Cod. art. 0865005142

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di profilati a C con carichi leggeri a:


  • Pavimento

  • Soffitto

  • Parete

  • In pozzetti e canali

Per profilato

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Lunghezza supporto portante (L)

120 mm

Larghezza supporto portante (B)

40 mm

Spessore supporto portante (t)

8 mm

Distanza fori fissaggio a parete (LA1)

75 mm

Distanza fori 2 (LA2)

55 mm

Lunghezza asola (LL)

20 mm

Larghezza asola (LB)

13 mm

Spessore sezione orizzontale (tQ)

5 mm

Larghezza sezione orizzontale (BQ)

35 mm

Lunghezza sezione orizzontale (LQ)

100 mm

Diametro nominale (G)

10 mm

Peso

476 g

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni