Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elemento di giunzione premontato VARIFIX®

Elemento giunzione profilati VARIFIX A4 premontato
ELEM. DI GIUNZ. PIATTO VARIFIX 26/28

Cod. art. 0865006001

EAN 4045727714584

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Elemento di giunzione premontato VARIFIX®

Cod. art. 0865006001

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Montaggio rapido e sicuro
  • Riduzione del tempo di lavoro

  • Senza parti sciolte


Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni di profilati e mensole

Per profilato

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Lunghezza (L1)

156 mm

Larghezza (B1)

25 mm

Larghezza 2 (B2)

22 mm

Spessore (t1)

5 mm

Spessore 2 (t2)

4 mm

Distanza fori (LA1)

42 mm

Diametro nominale (G)

8 mm

Peso

270 g

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Preassemblato

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni