Mensola VARIFIX® 26/18
Staffa VARIFIX 26/18 in acciaio inox A4
MENSOLA VARIFIX INOX A4 MM 26X18X300
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile
- Allineamento semplice grazie ai fori asolati della piastra base, ruotati di 90°
- Tappo di chiusura incluso nella fornitura
- Unità con intervallo di sollecitazione ≤ 26 N/mm²
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Ideale per costruzioni galleggianti e per il montaggio a parete rapido ed economico di condotti di ventilazione rettangolari e rotondi
![]() | |
Lunghezza effettiva staffa (X) | 304 mm |
Altezza piastra base (H) | 120 mm |
Larghezza piastra base (B) | 40 mm |
Spessore piastra base (t) | 4 mm |
Altezza profilo (HP) | 18 mm |
Larghezza profilo (BP) | 26 mm |
Spessore profilo (tP) | 1.25 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 9 mm |
Distanza fori (LA1) | 75 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 29.5 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 11.5 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 50 mm |
Carico ammissibile per scenario di carico 1 | 0.9 kN/m |
Carico ammissibile per scenario di carico 2 | 0.27 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 3 | 0.14 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 4 | 0.14 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 5 | 0.09 kN |
Superficie | Base |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso prodotto (per pezzo) | 309.000 g |
Lunghezza | 300 mm |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti