Mensola VARIFIX® 36/36
Staffa VARIFIX 36/36 in acciaio inox A4
MENSOLA VARIFIX INOX A4 MM 36X36X300
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Comprensivo di tappi di chiusura
- Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Mensola universale da parete per il fissaggio di tubazioni, macchinari, ecc.
Lunghezza effettiva staffa (X) | 308 mm |
Altezza piastra base (H) | 120 mm |
Larghezza piastra base (B) | 40 mm |
Spessore piastra base (t) | 8 mm |
Altezza profilo (HP) | 36 mm |
Larghezza profilo (BP) | 36 mm |
Spessore profilo (tP) | 2.5 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 75 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 29.5 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 11.5 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 50 mm |
Carico ammissibile per scenario di carico 1 | 9.03 kN/m |
Carico ammissibile per scenario di carico 2 | 2.71 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 3 | 1.35 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 4 | 1.35 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 5 | 0.9 kN |
Superficie | Base |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso prodotto (per pezzo) | 885.000 g |
Lunghezza | 300 mm |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |