Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mensola VARIFIX®, carichi pesanti 36/36

VARIFIX staffa acciaio inoss. A4 heavy duty 36/36
MENSOLA VARIFIX INOXA4 PESANTE 500MM

Cod. art. 0865009042

EAN 4045727370704

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Mensola VARIFIX®, carichi pesanti 36/36

Cod. art. 0865009042

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Comprensiva di tappi di chiusura

  • Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2


Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Mensola universale da parete per il fissaggio di tubazioni, macchinari, ecc.

Lunghezza (L)

507,5 mm

Larghezza (B)

46 mm

Altezza (H)

310 mm

Larghezza profilo (BP)

36 mm

Altezza profilo (HP)

36 mm

Spessore profilo (tP)

2,5 mm

Lunghezza effettiva staffa (X)

500 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Larghezza asola (LB1)

12,5 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

29,5 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

11,5 mm

Superficie

Grezzo

Distanza fori fissaggio a parete (LA1)

263 mm

Distanza fori 2 (LA2)

50 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Peso prodotto (per pezzo)

2730,000 g

Carico ammissibile per scenario di carico 9

2,28 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 8

3,41 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 7

18,21 kN/m

Carico ammissibile per scenario di carico 6

13,65 kN/m

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni