Mensola VARIFIX®, carichi pesanti 36/36
VARIFIX staffa acciaio inoss. A4 heavy duty 36/36
MENSOLA VARIFIX INOXA4 PESANTE 600MM
Cod. art. 0865009043
EAN 4045727370711
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Comprensiva di tappi di chiusura
- Gruppi con ampiezza di serraggio ≤ 26 N/mm2
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Mensola universale da parete per il fissaggio di tubazioni, macchinari, ecc.
![]() | |
Lunghezza (L) | 607,5 mm |
Larghezza (B) | 46 mm |
Altezza (H) | 340 mm |
Larghezza profilo (BP) | 36 mm |
Altezza profilo (HP) | 36 mm |
Spessore profilo (tP) | 2,5 mm |
Lunghezza effettiva staffa (X) | 600 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Larghezza asola (LB1) | 12,5 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 29,5 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 11,5 mm |
Superficie | Grezzo |
Distanza fori fissaggio a parete (LA1) | 293 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 50 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso prodotto (per pezzo) | 3210,000 g |
Carico ammissibile per scenario di carico 9 | 2,17 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 8 | 3,25 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 7 | 14,43 kN/m |
Carico ammissibile per scenario di carico 6 | 10,82 kN/m |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |