Staffa VARIFIX® 41/41 Acciaio inossidabile A4
Mensola VARIFIX 41/41 acciaio inox A4
MENSOL-VARIFIX-INOX-A4-41X41/1000-SP.2,5
Cod. art. 0865009058
EAN 4061975341174
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile
- Allineamento semplice grazie ai fori asolati della piastra base, ruotati di 90°
- Tappo di chiusura incluso nella fornitura
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Mensola universale da parete per il fissaggio di tubazioni, macchinari, ecc.
![]() | |
Lunghezza effettiva staffa (X) | 1015 mm |
Altezza (H) | 41 mm |
Altezza piastra base (H) | 126 mm |
Larghezza piastra base (B) | 50 mm |
Spessore piastra base (t) | 8 mm |
Altezza profilo (HP) | 41 mm |
Larghezza profilo (BP) | 41 mm |
Spessore profilo (tP) | 2,5 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 75 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 12,5 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 35 mm |
Carico ammissibile per scenario di carico 1 | 0,33 kN/m |
Carico ammissibile per scenario di carico 2 | 0,40 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 3 | 0,12 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 4 | 0,19 kN |
Carico ammissibile per scenario di carico 5 | 0,24 kN |
Testato al fuoco | No |
Superficie | Grezzo |
Materiale | Acciaio inossidabile A4, 1.4401 |
Peso prodotto (per pezzo) | 2900,000 g |
Lunghezza | 1000 mm |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |