Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Staffa VARIFIX® 41/41 Acciaio inossidabile A4

Mensola VARIFIX 41/41 acciaio inox A4
MENSOLA-VARIFIX-INOX-A4-41X41/750-SP.2,5

Cod. art. 0865009063

EAN 4061975341167

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Staffa VARIFIX® 41/41 Acciaio inossidabile A4

Cod. art. 0865009063

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Staffa a parete in acciaio inossidabile per il fissaggio di tubazioni, macchinari e altro
  • Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile

  • Allineamento semplice grazie ai fori asolati della piastra base, ruotati di 90°

  • Tappo di chiusura incluso nella fornitura
Indicazione
  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Mensola universale da parete per il fissaggio di tubazioni, macchinari, ecc.

Lunghezza effettiva staffa (X)

770 mm

Altezza (H)

41 mm

Altezza piastra base (H)

126 mm

Larghezza piastra base (B)

50 mm

Spessore piastra base (t)

8 mm

Altezza profilo (HP)

41 mm

Larghezza profilo (BP)

41 mm

Spessore profilo (tP)

2,5 mm

Lunghezza asola (LL1)

20 mm

Larghezza asola (LB1)

13 mm

Distanza fori (LA1)

75 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

20 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

12,5 mm

Distanza fori 2 (LA2)

35 mm

Carico ammissibile per scenario di carico 1

0,77 kN/m

Carico ammissibile per scenario di carico 2

0,71 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 3

0,22 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 4

0,33 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 5

0,31 kN

Testato al fuoco

No

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4, 1.4401

Peso prodotto (per pezzo)

2260,000 g

Lunghezza

750 mm

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni