Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado a rombo VARIFIX®

Dado scorrevole VARIFIX
DADO ROMBO VARIFIX A4 28/28 M10

Cod. art. 0865062410

EAN 4046778577029

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado a rombo VARIFIX®

Cod. art. 0865062410

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Larghezza (B)

13 mm

Lunghezza (L)

22 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M10

Spessore (t)

4 mm

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Peso prodotto (per pezzo)

6,599 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni