Dado a rombo VARIFIX®
Dado scorrevole VARIFIX
DADO ROMBO VARIFIX A4 26/26 M8
Cod. art. 086506248
EAN 4046778917528
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 26 x 18 mm, 28 x 28 mm |
Larghezza (B) | 13 mm |
Lunghezza (L) | 22 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M8 |
Spessore (t) | 4 mm |
Superficie | Grezzo |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso prodotto (per pezzo) | 7,320 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |