Dado a rombo VARIFIX®
Dado scorrevole VARIFIX
DADO ROMBO VARIFIX A4 36 M8
Cod. art. 086506338
EAN 4046778577074
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm |
Larghezza (B) | 18 mm |
Lunghezza (L) | 30 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M8 |
Spessore (t) | 6 mm |
Superficie | Grezzo |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso prodotto (per pezzo) | 22,500 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |