Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado a rombo VARIFIX®

Dado scorrevole VARIFIX
DADO ROMBO VARIFIX A4 41 M10

Cod. art. 0865064010

EAN 4046778577098

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado a rombo VARIFIX®

Cod. art. 0865064010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Larghezza (B)

20 mm

Lunghezza (L)

35 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M10

Spessore (t)

6 mm

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Peso prodotto (per pezzo)

27,879 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni