Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado scorrevole combinato VARIFIX® 36/41

VARIFIX dado scorrevole 36/41 acciaio inossidabile A4
PIASTRA VARIFIX A4 PROFILATI 36/41 M10

Cod. art. 0865064101

EAN 4046778869292

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado scorrevole combinato VARIFIX® 36/41

Cod. art. 0865064101

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per tutti i profilati di tipo 36 e 41, da M8 a M16

Acciaio inossidabile A4



Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Larghezza (B)

29 mm

Lunghezza (L)

33 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M10

Spessore (t)

6 mm

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Peso prodotto (per pezzo)

38,979 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni