Dado scorrevole combinato VARIFIX® 36/41
VARIFIX dado scorrevole 36/41 acciaio inossidabile A4
PIASTRA VARIFIX A4 PROFILATI 36/41 M12
Cod. art. 0865064102
EAN 4046778869346
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio inossidabile A4
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Larghezza (B) | 29 mm |
Lunghezza (L) | 33 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M12 |
Spessore (t) | 6 mm |
Superficie | Grezzo |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso prodotto (per pezzo) | 41,000 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |