Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP® Smartlock
Collare per tubazioni TIPP- SMARTLOCK - acciaio inox A4
COLLARE TIPP SMARTLOCK A4 21-23MM
TIPP
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risparmio di tempo e montaggio facilitato
Vite di serraggio più corta grazie al nuovo meccanismo di chiusura
Vite più facile da serrare
Vite di serraggio a molla
Profilo in gomma per eccellenti proprietà di scorrimento dei tubi durante il premontaggio
Isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109
Resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici testata conforme alle norme DIN 53508 e DIN 53509
Vite di serraggio M5 con testa combinata per cacciaviti a taglio e a croce
Resistente a:
Acidi e basi diluiti a temperatura ambiente, acqua e soluzioni acquose fino a +70 °C; soluzioni alcoliche, esteri e chetoni, agenti atmosferici, acqua di mare
Resistenza limitata a:
Grassi e oli minerali, grassi e oli animali e vegetali
Non resistente a:
Oli e grassi caldi, combustibili, idrocarburi alifatici e aromatici
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Inserto in gomma: Non idoneo per il contatto con alimenti.
Per il fissaggio di tubazioni nei sistemi di staffaggio relativi ad esempio a: Industria alimentare, industria chimica, impianti solari, tubazioni in esterni
![]() | |
Spessore serrabile min/max (ØD) | 21-23 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M8 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 20 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 1 mm |
Carico ammissibile | 0.8 kN |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 110 °C |
Materiale | Acciaio inossidabile A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Peso | 37 g |
Materiale del profilo in gomma | EPDM |
Senza silicone | Sì |
Spessore gomma per profili | 3.5 mm |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Caratteristiche tecniche(X)