Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa martello VARIFIX® Standardfix tipo preassemblato con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Vite testa martello VARIFIX Standardfix inox A4
VITE A T.MART. VARIFIX 26/28 M 8X25

Cod. art. 0865100001

EAN 4046778549194

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa martello VARIFIX® Standardfix tipo preassemblato con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Cod. art. 0865100001

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consigliato per il fissaggio diretto di collari

Per profilato

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Diametro nominale (G)

8 mm

Lunghezza (testa martello e perno filettato) (LG)

25 mm

Diametro rondella (d2)

25 mm

Lunghezza (L)

22 mm

Larghezza (B)

13 mm

Spessore (t)

4 mm

Spessore rondella (h1)

1,5 mm

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Peso

25 g

Tipo filettatura

Filetto metrico

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni