Vite a testa martello VARIFIX® Standardfix tipo preassemblato con dado e rondella, acciaio inossidabile A4
Vite testa martello VARIFIX Standardfix inox A4
VITE A T.MART. VARIFIX 36/36 M10X40
Cod. art. 0865100020
EAN 4046778549330
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Consigliato per il fissaggio diretto di collari
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm |
Diametro nominale (G) | 10 mm |
Lunghezza (testa martello e perno filettato) (LG) | 40 mm |
Diametro rondella (d2) | 30 mm |
Lunghezza (L) | 30 mm |
Larghezza (B) | 18 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Spessore rondella (h1) | 3 mm |
Superficie | Grezzo |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Peso | 64 g |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |