Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa martello VARIFIX® Standardfix tipo preassemblato con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Vite testa martello VARIFIX Standardfix inox A4
VITE A T.MART. VARIFIX 41 M10X40

Cod. art. 0865100040

EAN 4046778549385

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa martello VARIFIX® Standardfix tipo preassemblato con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Cod. art. 0865100040

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consigliato per il fissaggio diretto di collari

Per profilato

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Diametro nominale (G)

10 mm

Lunghezza (testa martello e perno filettato) (LG)

40 mm

Diametro rondella (d2)

40 mm

Lunghezza (L)

35 mm

Larghezza (B)

20 mm

Spessore (t)

6 mm

Spessore rondella (h1)

3 mm

Superficie

Grezzo

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Peso

84 g

Tipo filettatura

Filetto metrico

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni