Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Zavorra sagomata per sistema SUN BALLAST®

Elemento zavorra vela
ZAVORRA-SISTEMA-FOTOVOLT.-ZAVORR.-10°-2

Cod. art. 0865111002

EAN 4099618730368

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Zavorra sagomata per sistema SUN BALLAST®

Cod. art. 0865111002

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con zavorre integrate - WÜRTH SUN BALLAST®
  • Assetto monofalda particolarmente indicato per orientamento a sud

  • In calcestruzzo prefabbricato classe C32/40 con tondino di armatura singolo per aumentare la resistenza meccanica

  • Boccole M8 integrate per il fissaggio delle graffe centrali e terminali

  • Zavorre disponibili in 3 diverse altezze per installare i pannelli fotovoltaici all’altezza desiderata (es. utile in caso di rischio surriscaldamento)
Indicazione
  • Per lo staffaggio di pannelli fotovoltaici con inclinazione di 10° su tetti piani

  • Posa orizzontale e verticale dei pannelli

  • Per ridurre l’ombreggiatura e avvicinare i pannelli è possibile usare le zavorre 10.1, 10.2 e 10.3 nella configurazione a vela (è necessario aggiungere Art. 0865111009 a completamento)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Calcestruzzo

Larghezza

926 mm

Lunghezza

550 mm

Angolo

10 Gradi

Descrizione tipo

Zavorra 10°.2 per sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con orientamento SUD

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Graffa centrale per sistema SUN BALLAST®

KIT-GRAFFA-CENT.-SIST.-FOT.-ZAVORR.-10PZ

Sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con zavorre integrate - WÜRTH SUN BALLAST®
x 1 pz.
Graffa terminale per sistema SUN BALLAST®

KIT-GRAFFA-TERM.-SIST.-FOT.-ZAVORR.-10PZ

Sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con zavorre integrate - WÜRTH SUN BALLAST®
x 1 pz.
Tappetino protettivo per sistema SUN BALLAST®

KIT-TAPP.PRO.-SISTEMA-FOTOV.-ZAVORR.-2PZ

Sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con zavorre integrate - WÜRTH SUN BALLAST®
x 1 pz.
Peso aggiuntivo per sistema SUN BALLAST®

PESO-AGGIUNT.-SISTEMA-FOTOVOLT.-ZAVORR.

Sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con zavorre integrate - WÜRTH SUN BALLAST®
x 1 pz.
Kit rinforzo per sistema SUN BALLAST®

KIT-RINFORZO-SISTEMA-FOTOVOLT.-ZAVORR.

Sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con zavorre integrate - WÜRTH SUN BALLAST®
x 1 pz.
Piastra di giunzione per sistema SUN BALLAST®

PIASTRA-GIUNZ.-SISTEMA-FOTOVOLT.-ZAVORR.

Sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con zavorre integrate - WÜRTH SUN BALLAST®
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche