Morsetto pesante VARIFIX®, standard Acciaio inossidabile A4
Morsetto pesan standard A4 VARIFIX c/foro passante
MORSETTO-P/TRAVI D9MM-A4
Trägerklammer
Cod. art. 0865200002
EAN 4056807257341
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con vite di bloccaggio DIN 933 M10x40 con punta a coppa (CP) e controdado esagonale DIN 439
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio a supporti per impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, strutture fono assorbenti, installazioni elettriche, di tubazioni, sanitarie, ingegneria meccanica, strutture in acciaio, ecc.
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile A4, 1.4401 |
Superficie | Grezzo |
Carico ammissibile | 1 kN |
Altezza di presa (HK) | 16 mm |
Diametro foro (RL) | 9 mm |
Lunghezza (L) | 41,5 mm |
Altezza (H) | 38 mm |
Larghezza (B) | 21 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 173,000 g |
Per barre filettate | M8 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |