Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Acciaio inossidabile A4

Morsetto pesan standard A4 VARIFIX c/foro passante
MORSETTO-P/TRAVI-D13MM-A4
Trägerklammer

Cod. art. 0865200006

EAN 4056807257365

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Morsetto pesante VARIFIX®, standard Acciaio inossidabile A4

Cod. art. 0865200006

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con foro passante
  • Con vite di bloccaggio DIN 933 M10x40 con punta a coppa (CP) e controdado esagonale DIN 439


Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio a supporti per impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, strutture fono assorbenti, installazioni elettriche, di tubazioni, sanitarie, ingegneria meccanica, strutture in acciaio, ecc.

Materiale

Acciaio inossidabile A4, 1.4401

Superficie

Grezzo

Carico ammissibile

1,3 kN

Altezza di presa (HK)

16 mm

Diametro foro (RL)

13 mm

Lunghezza (L)

41,5 mm

Altezza (H)

38 mm

Larghezza (B)

21 mm

Peso prodotto (per pezzo)

164,000 g

Per barre filettate

M12

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni