Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inox A4 TIPP
COLLARE TIPP INOX A4 M10 132-142MM

Cod. art. 0865208142

EAN 4053479472799

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Cod. art. 0865208142

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di tubi in qualsiasi sistema tecnico
  • Ideale per fissaggi con requisiti di elevata capacità di carico
Indicazione
  • Inserto in gomma non idoneo per il contatto con alimenti

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di tubi in qualsiasi sistema tecnico, ad esempio nell'industria alimentare e delle bevande, nell'industria chimica, negli impianti solari e nelle tubazioni esterne.

Spessore serrabile min/max (ØD)

132-142 mm

Carico ammissibile

1,5 kN

Filettatura di collegamento (G)

M10

Larghezza fascetta metallica (BM)

25 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

1,5 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4, 1.4401

Resistenza temperatura min/max

-50 a 110 °C

Peso

294 g

Lunghezza (L)

193 mm

Senza alogeni

Senza silicone

Superficie

Grezzo

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni