Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz
Collare per tubazioni in acciaio inox A4 TIPP
COLLARE TIPP INOX A4 M16 192-200MM
Cod. art. 0865208200
EAN 4053479472829
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per fissaggi con requisiti di elevata capacità di carico
- Inserto in gomma non idoneo per il contatto con alimenti
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di tubi in qualsiasi sistema tecnico, ad esempio nell'industria alimentare e delle bevande, nell'industria chimica, negli impianti solari e nelle tubazioni esterne.
![]() | |
Spessore serrabile min/max (ØD) | 192-200 mm |
Carico ammissibile | 3 kN |
Filettatura di collegamento (G) | M16 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 30 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 3,0 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4, 1.4401 |
Resistenza temperatura min/max | -50 a 110 °C |
Peso | 680 g |
Lunghezza (L) | 255,5 mm |
Senza alogeni | Sì |
Senza silicone | Sì |
Superficie | Grezzo |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |