Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz
Collare per tubazioni in acciaio inox A4 TIPP
COLLARE TIPP INOX A4 M16 201-205MM
TIPP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Inserto in gomma: Non idoneo per il contatto con alimenti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di tubi in tutti gli impianti nazionali, quali l'industria alimentare e delle bevande, l'industria chimica, gli impianti fotovoltaici e le tubazioni esterne
Spessore serrabile min/max (ØD) | 201-205 mm |
Lunghezza (L) | 261 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M16 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 30 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 3 mm |
Carico ammissibile | 3 kN |
Materiale | Acciaio inossidabile A4, 1.4401 |
Resistenza temperatura min/max | -50 a 110 °C |
Peso | 700 g |
Senza alogeni | Sì |
Senza silicone | Sì |
Superficie | Grezzo |
Sostenibilità | Salva risorse |